{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M10 | |
Prihvat | ⌀ d = 20 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ rupe D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Ukupna duljina | 160 mm | |
Korisna duljina L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301330 M10X67 | |
Broj proizvođača | 301330 M10X67 |