Držač glodačih glava s navojnom drškom M10X67

Artikl br.: 301353 M10X67
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ d = 20 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ rupe D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Ukupna duljina 160 mm
Korisna duljina L1 68,7 mm
L2 67 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301353 M10X67
EAN / GTIN 4062406107420
Broj proizvođača 301353 M10X67

Opis

Izvedba:

Tolerancija drške h6.

Upotreba:

Za termoskupljajuće stezanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu