{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ⌀ d = 20 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ rupe D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Ukupna duljina | 75 mm | |
Korisna duljina L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301324 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4045197924391 | |
Broj proizvođača | 301324 M6X25 |