ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Držač glodačih glava s unutarnjim hlađenjem M10X25

Artikl br.: 301324 M10X25

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × duljina L1 Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ d = 20 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ rupe D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Ukupna duljina 80 mm
Korisna duljina L1 25 mm
L2 20,2 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301324 M10X25
Broj proizvođača 301324 M10X25

Opis

Izvedba:

Tolerancija drške h6.

Upotreba:

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu