{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M16×100 | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 119 mm | |
⌀ provrta D1 tolerancija IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vanjski ⌀ D | 36 mm | |
Korisna duljina L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301309 M16X100 | |
EAN / GTIN | 4045197706843 | |
Broj proizvođača | 301309 M16X100 |