Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1: M10X25

Artikl br.: 301309 M10X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × duljina L1 Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10×25
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 44 mm
⌀ provrta D1 tolerancija IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Vanjski ⌀ D 20 mm
Korisna duljina L1 25 mm
L2 5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301309 M10X25
EAN / GTIN 4045197706720
Broj proizvođača 301309 M10X25

Opis

Izvedba:

Cilindrična izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu