{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 4 | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 301165 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252199 | |
Broj proizvođača | 301165 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač alata s MK drškom s klinom, oblik AD 4
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
83,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
49,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
60,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 kratko | SK 40 kratko | SK 50 kratko | BT 40 | BT 50 | SK 50 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vanjski ⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Oblik | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter |