{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 2 | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 301165 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252175 | |
Broj proizvođača | 301165 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač alata s MK drškom s klinom, oblik AD 2
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
145,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
45,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
60,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 kratko | SK 40 kratko | SK 50 kratko | BT 40 | BT 50 | SK 50 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 |
Vanjski ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Točnost rotacije | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter |