Pritezni vijak za produžetak 45 mm 16 mm

Artikl br.: 301107 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ trna D1 16 mm
Veličina navoja M8
Duljina 75 mm
Čvrstoća 12.9
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Broj proizvođača 301107 16

Opis

Odgovara:

Br. 301105 kratki produžetak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu