Pritezni vijak za produžetak 45 mm 22 mm

Artikl br.: 301107 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ trna D1 22 mm
Veličina navoja M10
Duljina 75 mm
Čvrstoća 12.9
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301107 22
EAN / GTIN 4045197779335

Opis

Odgovara:

Br. 301105 kratki produžetak.
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
    za ⌀ trna D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu