Produžetak za glodaču glavu kratki 22 mm

Artikl br.: 301105 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ trna d1 22 mm
    Standard DIN 6357
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Vanjski ⌀ D 48 mm
    Ukupna duljina 45 mm
    A 19 mm
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 301105 22
    EAN / GTIN 4045197778437
    Broj proizvođača 301105 22

    Opis

    Izvedba:

    Elementi za prijenos, provrt i kontaktne površine brušene na obodu.

    Upotreba:

    Za fleksibilno produživanje prihvata za glodače glave. Povoljna inačica za skupe postupke posebne obrade. 3 mogućnosti primjene: kratki (45 mm) ili dugi (70 mm) produžetak ili maksimalna kombinacija dvaju kratkih produžetaka (2×45 mm).

    Opseg isporuke:

    Uključuje odgovarajući pritezni vijak za glodalo.

    Dodatni pribor:

    Specijalni ključ br. 309840.
    Rezervni vijak br. 301107.