Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala 32 mm

Artikl br.: 301090 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ trna d1 32 mm
    Stezni ⌀ D1 32 mm
    Prihvat SK 50 kratko
    Standard DIN 6357
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 6 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
    Vanjski ⌀ D 78 mm
    Duljina klina glodalice L4 24 mm
    Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 32
    Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 32
    Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 301090 32
    EAN / GTIN 4045197285751
    Broj proizvođača 301090 32

    Opis

    Izvedba:

    • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
    • Kratak doseg.
    • Povećana dosjedna ploha bunta.
    • S rupom za RFID/Balluff čip.
    • S 4 kanala rashladnog sredstva.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak za glodalo.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840.