{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 17 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 301027 16 | |
EAN / GTIN | 4062406251918 | |
Broj proizvođača | 301027 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za glodače glave oblik A 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
923,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
55,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 38 | 38 | 38 |
⌀ trna d1 | 16 | 16 | 16 |
Oblik | ADB | A | ADB |
Duljina klina glodalice L4 | 17 | 17 | 17 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Stezni ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |