Držač za glodače glave antivibracijski 16 mm

Artikl br.: 303056 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ trna d1 16 mm
    Stezni ⌀ D1 16 mm
    Prihvat BT 50 A = 400
    Standard DIN 6357
    Norma prihvata DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 6 µm
    Strategija rezanja HPC
    Vibracija prigušeno
    Duljina izboja A-dimenzija 400 mm
    Vanjski ⌀ D 38 mm
    Duljina klina glodalice L4 17 mm
    Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303056 16
    EAN / GTIN 4045197821744
    Broj proizvođača 303056 16

    Opis

    Izvedba:

    • Cilindrični oblik.
    • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
    • S rupom za RFID/Balluff čip.
    • Povećana površina nalijeganja.
    • Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

    Prednost:

    Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

    Dodatni pribor:

    Specijalni ključ br. 309840.

    Napomena:

    Druge veličine dostupne na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu