Precizna stezna glava za ER čahure HDC, SK 50 A = 100, Za ER stezne čahure: 32AD

Artikl br.: 300697 32AD
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za ER stezne čahure Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru: ≤ 6
  • Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 36
Stezni ⌀ D1 2-20 mm
Prihvat SK 50 A = 100
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru ≤ 6 µm
Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 2 mm - 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 53 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300697 32AD
EAN / GTIN 2050002068742
Broj proizvođača 46166311005
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

  • Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
  • Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
  • Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
  • Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
  • Alternativno kod CENTRO P –> bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

Opseg isporuke:

Uključujući steznu maticu s kugličnim ležajem.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, AB stezni ključ br. 308820308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368309381 i za strojne ureznike br. 309402309419 (ne Holex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h10.
  • Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
  • Nije kompatibilno sa CP steznom maticom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu