{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 22 mm | |
Korisna duljina LN | 70 mm | |
Odgovarajući stezni ključ br. 309740 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197287779 | |
Broj proizvođača | 300650 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 16
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
180,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
98,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 160 mm |
Vanjski ⌀ D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Oblik | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Korisna duljina LN | 70 mm | 80 mm | 101 mm | 45 mm | 66 mm | 70 mm | 80 mm |