{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 22 mm | |
Korisna duljina LN | 66 mm | |
Odgovarajući stezni ključ br. 309740 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300667 16 | |
EAN / GTIN | 4062406109462 | |
Broj proizvođača | 300667 16 |