{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 40 | |
Stezni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 40 | |
Rezervna matica HOLEX br. 309580 | 40 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197284952 | |
Broj proizvođača | 300610 40 |