Stezna glava za ER čahure oblik AD 25

Artikl br.: 300585 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 1-16 mm
    Prihvat SK 50 A = 100
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik AD
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Stezni raspon 1 mm - 16 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 42 mm
    Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 25
    Rezervna matica HOLEX br. 309580 25
    Balluffchip rupe Da
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 300585 25
    EAN / GTIN 4062406109561
    Broj proizvođača 300585 25

    Opis

    Izvedba:

    Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.
    HOLEX −
    izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min−1, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1).

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

    Opseg isporuke:

    Uključuje steznu maticu.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za polvačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625309645 (za br. 309615).