Weldon stezna glava oblik ADB 16 mm

Artikl br.: 300370 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat SK 50 A = 200
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 200 mm
Vanjski ⌀ D 48 mm
Rezervni stezni vijak 309900 16
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300370 16
EAN / GTIN 4045197284310
Broj proizvođača 300370 16

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.
GARANT −
Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min-1.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.