Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala 10 mm

Artikl br.: 300341 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 10 mm
    Prihvat SK 50 A = 100
    Standard DIN 6359
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 35 mm
    Rezervni stezni vijak 309900 10
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 300341 10
    EAN / GTIN 4045197762771
    Broj proizvođača 300341 10

    Opis

    Izvedba:

    S otvorom za Balluff/RFID čip.
    GARANT −
    Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
    S mogućnosti zatvaranja rupa za rashladne kanale.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.