{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 8 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300335 8 | |
EAN / GTIN | 4062406243197 | |
Broj proizvođača | 300335 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik AD 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
77,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 8 | 8 | 8 |
Oblik | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |