Držač tokarskog noža 6 mm

Artikl br.: 297200 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ provrta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ bušenja 6 mm
Visina 10 mm
Ukupna duljina 70 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 297200 6
EAN / GTIN 4045197190925
Broj proizvođača 297200 6

Opis

Izvedba:

S dvostranim prorezima, obla drška noža čvrsto i sigurno se steže već kod malog pritiska. Sve vanjske strane obrađene u kutu.

Upotreba:

Za prihvat tokarskih noževa s okruglom drškom br. 296300, 296400, 297120 i za okrugla tokarska pomagala br. 295020.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu