Okrugli pripremak za tokarenje 20X200 mm

Artikl br.: 295020 20X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

D×duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 20 mm
Rezni materijal HSS Co 10
Duljina 200 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko pomagalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 295020 20X200
EAN / GTIN 4045197187994
Broj proizvođača 295020 20X200

Opis

Izvedba:

Tokarski nož s ravnim, pravokutnim krajevima.
HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
Pripremak prema DIN 4964 oblik A. Okruglo brušen unutar tolerancije h14.

Upotreba:

Za tokarenje, unutarnje tokarenje, ubodno tokarenje itd.; naročito prikladno kao sirovina za proizvodnju profilnih alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu