Okrugli pripremak za tokarenje, HSS Co 10, D×duljina: 10X160mm

Artikl br.: 295020 10X160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

D×duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 10 mm
Rezni materijal HSS Co 10
Duljina 160 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko pomagalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 295020 10X160
EAN / GTIN 4045197187901
Broj proizvođača 295020 10X160

Opis

Izvedba:

Tokarski nož s ravnim, pravokutnim krajevima.
HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
Pripremak prema DIN 4964 oblik A. Okruglo brušen unutar tolerancije h14.

Upotreba:

Za tokarenje, unutarnje tokarenje, ubodno tokarenje itd.; naročito prikladno kao sirovina za proizvodnju profilnih alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu