Adapter ⌀ d = 32 mm 12 mm

Artikl br.: 293105 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške Ds (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ d 32 mm
    ⌀ drške DS 12 mm
    Duljina profila tmaks 20 mm
    L 17 mm
    Duljina glave L1 25,5 mm
    Duljina drške Ls 15 mm
    Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 293105 12
    EAN / GTIN 4062406560942
    Broj proizvođača 293105 12

    Opis

    Upotreba:

    S ovim adapterom umetci za rezanje za vanjske profile mogu se također koristiti u kombinaciji s držačem alata za izradu profila za unutarnje profile.

    Odgovara:

    Odstojnik profila za izradu unutarnjih profila br. 293023, 293030, 293073.

    Napomena:

    Iz razloga stabilnosti, koristite držač alata za izradu profila br. 293102 za veće veličine ili materijale koji se teško obrađuju.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu