Adapter ⌀ d = 32 mm, ⌀ drške Ds: 16mm

Artikl br.: 293105 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške Ds (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ d 32 mm
⌀ drške DS 16 mm
Duljina profila tmaks 31 (do SW 8) mm; 20 (od SW 10) mm
L 32 mm
Duljina glave L1 40,5 mm
Duljina drške Ls 19 mm
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293105 16
EAN / GTIN 4062406560959
Broj proizvođača 293105 16

Opis

Upotreba:

S ovim adapterom umetci za rezanje za vanjske profile mogu se također koristiti u kombinaciji s držačem alata za izradu profila za unutarnje profile.

Odgovara:

Odstojnik profila za izradu unutarnjih profila br. 293026, 293033, 293076.

Napomena:

Iz razloga stabilnosti, koristite držač alata za izradu profila br. 293102 za veće veličine ili materijale koji se teško obrađuju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu