{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX27 | |
Profil | Torx® | |
L | 4 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancija | - 0,005 do + 0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Vanjski promjer vrtnje Torx® | 5,1 mm | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,75 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293063 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197947499 | |
Broj proizvođača | 293063 TX27 |