Držač alata za izradu profila, metrički ⌀ d = 12 mm, ⌀ drške DS: 20mm

Artikl br.: 293023 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške DS (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške DS 20 mm
L 46 mm
Duljina drške Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Vrsta drške Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293023 20
EAN / GTIN 4045197945945
Broj proizvođača 293023 20

Opis

Odgovara:

CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

Dodatni pribor:

Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.
Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

Napomena:

  • Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg ⌀.
  • Ostale vrste drški dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu