{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 8 mm | |
Profil | 4-kut | |
L | 17 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancija | + 0,08 do + 0,1 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | WC/C | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293054 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013891 | |
Broj proizvođača | 293054 8 |