Alat za izradu četverokutnih profila, metrički ⌀ d = 12 mm 4 mm

Artikl br.: 293054 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

4-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 4 mm
    Profil 4-kut
    L 9 mm
    L1 25 mm
    Tolerancija + 0,07 do + 0,09 mm
    ⌀ d 12 mm
    Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,06 mm
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Prevlaka WC/C
    Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 293054 4
    EAN / GTIN 4067263013853
    Broj proizvođača 293054 4

    Opis

    Izvedba:

    S premazom visokih performansi (volfram karbid/ugljik). Optimizirana geometrija oštrice (polukružna) za prostor profila u nehrđajućim čelicima.

    Upotreba:

    Za izradu profila u jednom radnom postupku.

    Odgovara:

    Držač alata za izradu profila br. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Napomena:

    • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
    • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu