{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 34 mm | |
Prihvat drške tip | MK3 | |
Duljina izboja LA | 153 mm | |
Korisna duljina LN | 75 mm | |
Područje podešavanja | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ drške Ds | 35 mm | |
Broj valjaka | 6 | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291562 34 | |
EAN / GTIN | 4060491001012 | |
Broj proizvođača | G1.3-034.00-3-075-MK3 |