Alat za glatko valjanje G 33 mm

Artikl br.: 291562 33
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ D 33 mm
    Prihvat drške tip MK3
    Duljina izboja LA 153 mm
    Korisna duljina LN 75 mm
    Područje podešavanja -0,05 / +0,1 mm
    ⌀ drške Ds 35 mm
    Broj valjaka 6
    Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 291562 33
    EAN / GTIN 4060491001005
    Broj proizvođača G1.3-033.00-3-075-MK3

    Opis

    Izvedba:

    Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama, glodalicama i bušilicama.
    Bezstupanjsko namještanje u µm (područje podešavanja od -0,05 do +0,1 mm).

    Prednost:

    Posebno za serijsku proizvodnju. Maksimalna produktivnost postiže se pomicanjem unaprijed od 0,05 mm do 0,3 mm po roli.
    Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
    Automatsko otpuštanje osigurača alata sprječava oštećenja glatke površine.

    Upotreba:

    • Za mehaničko oplemenjivanje površine.
    • Za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.
    • Obrada kod kretanja udesno
    • Do razreda tolerancije IT8.
    • Za provrte do ⌀ 49 mm.

    Napomena:

    Mogućnost isporuke od ⌀ 10 mm, opcionalno s unutarnjim hlađenjem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu