Alat za glatko valjanje EG45-40M univerzalni, tip prihvata drške: S32

Artikl br.: 291520 S32
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Dostupno za 3-4 tjedana

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip prihvata drške Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer rezanja: lijevo i desno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat drške tip S32
Smjer rezanja lijevo i desno
Duljina izboja LA 130 mm
Postavljanje vrha na sredinu f 101,1 mm
maksimalna snaga valjka 4 kN
⌀ valjka 40 mm
Kvadratna drška 32×32 mm
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 291520 S32
Kopija
EAN / GTIN 4060491000183
Kopija
Broj proizvođača EG45-1-40M-R02.50-SL32
Kopija
Manufacturer ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Opis

Izvedba:

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.
Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.

Prednost:

Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).
Konzistentni rezultati pomoću kontinuiranog mjerenja snage valjanja.

Upotreba:

Za mehaničko oplemenjivanje površine.
Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.

Odgovara:

⌀ područje (preporučeno): od 35 mm

Preporuka:

Za vanjske površine s priključnim radijusom sve do čeone površine.

Napomena:

  • Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.
  • Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.

Radijus = 2,5 mm. Obradivi radijusi obradaka od 4 do 12 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu