{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat drške tip | PSC80 | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Duljina izboja LA | 166,3 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 69 mm | |
maksimalna snaga valjka | 4 kN | |
⌀ valjka | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291520 PSC80 | |
EAN / GTIN | 4060491000220 | |
Broj proizvođača | EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC8 |