Ekscentrična čahura, ⌀D3: 40Lmm

Artikl br.: 290393 40L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀D3 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D2 55 mm
L1 95 mm
L2 80 mm
za ⌀ Ds 32 mm
Vrsta proizvoda Ekscentrična čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290393 40L
EAN / GTIN 4045197997234
Broj proizvođača 290393 40L

Opis

Izvedba:

S područjem podešavanja od maksimalno ± 0,5 mm.
Oznaka na skali odgovara 0,03 mm.

Upotreba:

Za fino podešavanje držača graničnika utora i profila na tokarilicama bez Y osi.

Odgovara:

Držač za izradu profila br. 290330290359.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu