Ekscentrična čahura, ⌀D3: 60mm

Artikl br.: 290393 60
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀D3 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D2 80 mm
L1 105 mm
L2 80 mm
za ⌀ Ds 32 mm
Vrsta proizvoda Ekscentrična čahura

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290393 60
EAN / GTIN 4045197997265
Broj proizvođača 290393 60
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S područjem podešavanja od maksimalno ± 0,5 mm.
Oznaka na skali odgovara 0,03 mm.

Upotreba:

Za fino podešavanje držača graničnika utora i profila na tokarilicama bez Y osi.

Odgovara:

Držač za izradu profila br. 290330290359.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu