{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu utora m | 5 mm | |
Prevlaka | TiN | |
za precizan dosjed | P9 | |
Širina oštrice w | 4,988 mm | |
Dubina utora t | 3 mm | |
Debljina oštrice b | 7 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290370 5 | |
EAN / GTIN | 4045197881571 | |
Broj proizvođača | 290370 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |