{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu utora m | 20 mm | |
Prevlaka | TiN | |
za precizan dosjed | P9 | |
Širina oštrice w | 19,978 mm | |
Dubina utora t | 10 mm | |
Debljina oštrice b | 18 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290370 20 | |
EAN / GTIN | 4045197881656 | |
Broj proizvođača | 290370 20 |