Držač za izradu utora, dugačka izvedba ⌀ DS 32 mm, od širine utora m: 2mm

Artikl br.: 290353 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

od širine utora m (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 32 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za širinu utora m 2 mm
Korisna duljina L1 34,5 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 6,5 mm
Udaljenost vrha od osi 3,65 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 7,03 mm
Vijak 290399 1
Duljina drške Ls 100 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290353 2
EAN / GTIN 4045197882912
Broj proizvođača 290353 2

Opis

Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni ⌀ prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni ⌀ prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

  • Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.
  • Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391290393 za precizno podešavanje Y koordinate.
  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu