Držač za izradu utora, dugačka izvedba ⌀ DS 32 mm 18 mm

Artikl br.: 290353 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

od širine utora m (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 32 mm
    Unutarnje hlađenje da
    prikladno za širinu utora m 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm
    Korisna duljina L1 200 mm
    Nosač oštrica ⌀ D1 40 mm
    Udaljenost vrha od osi 23 mm
    ⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm; 46,18 mm
    Vijak 290399 4
    Duljina drške Ls 100 mm
    Drška Kombinirana drška
    Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 290353 18
    EAN / GTIN 4045197881076
    Broj proizvođača 290353 18

    Opis

    Pažnja:

    Uvijek primjenjujte minimalni ⌀ prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni ⌀ prije bušenja je 38,22 mm).

    Napomena:

    • Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.
    • Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391290393 za precizno podešavanje Y koordinate.
    • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu