{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 32 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za širinu utora m | 12 mm | |
Korisna duljina L1 | 161 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 30 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 16,5 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 32,56 mm | |
Vijak | 290399 3 | |
Duljina drške Ls | 100 mm | |
Drška | Kombinirana drška | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290353 12 | |
EAN / GTIN | 4045197881052 | |
Broj proizvođača | 290353 12 |