Držač za izradu profila za 6-kutne nastavke ⌀ DS 20 mm 9 mm

Artikl br.: 290340 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za 6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 20 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za šesterokute 9 mm - 11 mm
Korisna duljina L1 30 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 8 mm
Udaljenost vrha od osi 4,5 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 8,5 mm
Vijak 290399 1
Duljina drške Ls 50 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290340 9
EAN / GTIN 4045197965554
Broj proizvođača 290340 9

Opis

Napomena:

  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
  • Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 − 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu