{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 20 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za šesterokute | 17 mm - 28 mm | |
Korisna duljina L1 | 56 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 15 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 8,5 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 16 mm | |
Vijak | 290399 2 | |
Duljina drške Ls | 50 mm | |
Drška | Kombinirana drška | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290340 17 | |
EAN / GTIN | 4045197965578 | |
Broj proizvođača | 290340 17 |