Držač za izradu profila za 6-kutne nastavke ⌀ DS 20 mm 11 mm

Artikl br.: 290340 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za 6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške 20 mm
    Unutarnje hlađenje da
    prikladno za šesterokute 11 mm - 17 mm
    Korisna duljina L1 40 mm
    Nosač oštrica ⌀ D1 10 mm
    Udaljenost vrha od osi 5,5 mm
    ⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 10,5 mm
    Vijak 290399 1
    Duljina drške Ls 50 mm
    Drška Kombinirana drška
    Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 290340 11
    EAN / GTIN 4045197965561
    Broj proizvođača 290340 11

    Opis

    Napomena:

    • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
    • Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 − 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu