{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX10 | |
Navoji | 5 UNC | |
Duljina D (L) | 12 mm | |
Stezni moment | 1,7 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279810 2 | |
EAN / GTIN | 4062406249120 | |
Broj proizvođača | 279810 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stezni vijak 2
na zahtjev
Na zalihi
610 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
10,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
153 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.017 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
509 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX20 | TX15 | SW3 | |
Stezni moment | 1,7 | 5 | 5 | 3,85 | 3,4 | 3 | |
Navoji | 5 UNC | M5×0,5 | M5 | 8 UNC | M3,5 | M8×1 | |
Duljina D (L) | 12 | 7 | 13 | 9,3 | 7 | 21 | |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |