{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Širina utora w | 3; 4 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 14 mm | |
Širina drške b | 25×25 mm | |
Vijak | 279816 4 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 278056 240/350 | |
EAN / GTIN | 4062406840501 | |
Broj proizvođača | 278056 240/350 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mono držač alata za rezanje skraćeni za čeono ubodno tokarenje 240/350 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
210,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna dubina reza tmaks | 14 | 40 | 25 | 14 | 14 | 14 |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
Vijak | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Širina utora w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Primjena | lijevi | lijevo | lijevo | lijevi | lijevi | lijevi |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |