{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 65 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 100 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Širina utora w | 3; 4 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 14 mm | |
Širina drške b | 20×20 mm | |
Vijak | 279816 4 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 278043 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406601935 | |
Broj proizvođača | 278043 65/100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, desni, ⌀-područje utora D1 / D2: 65/100mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
309,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
135,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna dubina reza tmaks | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Širina utora w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Primjena | desni | desno | desno | desni | desni |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |