{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 240 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 350 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Širina utora w | 3; 4 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 14 mm | |
Širina drške b | 20×20 mm | |
Vijak | 279816 4 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 278043 240/350 | |
EAN / GTIN | 4062406601973 | |
Broj proizvođača | 278043 240/350 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje, desni, ⌀-područje utora D1 / D2: 240/350mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
210,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna dubina reza tmaks | 14 mm | 40 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Širina utora w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Primjena | desni | desno | desno | desni | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |