Vario plus Eco nosač oštrica, konveksni za čeono ubodno tokarenje 67/100 mm

Artikl br.: 274516 67/100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja uboda D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: sí

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Vario plus Eco
minimalni 1. utor ⌀ D1 67 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 100 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje
Širina utora w 3 mm
maksimalna dubina reza tmaks 18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice Br. 273656 – 273749
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274516 67/100
EAN / GTIN 4067263950745
Broj proizvođača 274516 67/100

Opis

Izvedba:

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Vario plus Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu